« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2812010MG - Holly 5M 38° 2700K Mg
Holly 5M 35° 2700K IP20 CRI sup 90 Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2812010MG
Référence Sonepar : 03861268906
EAN : 8435402689065
Description
Catégorie: SUSPENSION - Couleur: Or métallique - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20