« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2871131WT - Six L Recessed 1 26° 3000K Wt
Six L Recessed 1 26° 3000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2871131WT
Référence Sonepar : 03861267287
EAN : 8435402672876
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1650 Lm - 11,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20