« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872110WT - Six L Recessed 2 17° 2700K Wt
Six L Recessed 2 17° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872110WT
Référence Sonepar : 03861006684
EAN : 8435402659440
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20