« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872211NT - Six L Recessed 2 Dim Push 17°
Six L Recessed 2 Dim Push 17° 3000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872211NT
Référence Sonepar : 03861006697
EAN : 8435402659570
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2950 Lm - 24,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20