« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872220WT - Six L Recessed 2 Dim Push 34°
Six L Recessed 2 Dim Push 34° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872220WT
Référence Sonepar : 03861006702
EAN : 8435402659624
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20