« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872222NT - Six L Recessed 2 Dim Push 34°
Six L Recessed 2 Dim Push 34° 4000K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872222NT
Référence Sonepar : 03861006705
EAN : 8435402659655
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 3000 Lm - 24,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20