« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872410WT - Six L Recessed 2 Dim Dali 17°
Six L Recessed 2 Dim Dali 17° 2700K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872410WT
Référence Sonepar : 03861006720
EAN : 8435402659808
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20