« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872412WT - Six L Recessed 2 Dim Dali 17°
Six L Recessed 2 Dim Dali 17° 4000K IP20 CRI>90 WT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872412WT
Référence Sonepar : 03861006724
EAN : 8435402659846
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 3000 Lm - 24,5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20