« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2872420NT - Six L Recessed 2 Dim Dali 34°
Six L Recessed 2 Dim Dali 34° 2700K IP20 CRI>90 NT
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2872420NT
Référence Sonepar : 03861006725
EAN : 8435402659853
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Texturé - 2850 Lm - 24,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: DALI - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20