« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2970210NMG - Shot Light M 2 2700K Nmg
Shot Light M Reccesed 2 2700K IP20 CRI>90 Noir-Or métallique
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2970210NMG
Référence Sonepar : 03861268922
EAN : 8435402689225
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir-Or métallique - 910 Lm - 6,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20