« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2972310W - Shot Light M Ip65 3 2700K W
Shot Light M Reccesed Ip65 3 2700K CRI>90 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2972310W
Référence Sonepar : 03861309671
EAN : 8435633096717
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc - 1230 Lm - 10,3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65