« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A2980112N - Shot Light M Trimless 1 4000K
Shot Light Trimless M 1 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A2980112N
Référence Sonepar : 03861007082
EAN : 8435402663423
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 710 Lm - 5 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20