« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3121232G - Swap S Supercri 7W Dim Dali/Pu
Swap S Supercri 7W Dim Dali/Push 4000K IP20 CRI>97 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3121232G
Référence Sonepar : 03861005517
EAN : 8435402647621
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20