« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3122211R - Swap M Supercri 7W 3000K R
Swap M Non Dim Supercri 7W 3000K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3122211R
Référence Sonepar : 03861005531
EAN : 8435402647768
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 800 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20