« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3122220R - Swap M Supercri 7W Dim Ph.Cut
Swap M Supercri 7W Dim Phase Cut 2700K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3122220R
Référence Sonepar : 03861005543
EAN : 8435402647881
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Coupure de phase - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20