« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3122231N - Swap M Supercri 7W Dim Dali/Pu
Swap M Supercri 7W Dim Dali/Push 3000K IP20 CRI>97 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3122231N
Référence Sonepar : 03861005566
EAN : 8435402648116
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 800 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20