« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123210N - Swap L Supercri 7W 2700K N
Swap L Non Dim Supercri Non Dim 7W 2700K IP20 CRI>97 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123210N
Référence Sonepar : 03861005578
EAN : 8435402648239
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20