« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123211G - Swap L Supercri 7W 3000K G
Swap L Non Dim Supercri Non Dim 7W 3000K IP20 CRI>97 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123211G
Référence Sonepar : 03861005583
EAN : 8435402648284
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 800 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20