« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123212R - Swap L Supercri 7W 4000K R
Swap L Non Dim Supercri Non Dim 7W 4000K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123212R
Référence Sonepar : 03861005591
EAN : 8435402648369
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20