« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123230R - Swap L Supercri 7W Dim Dali/Pu
Swap L Supercri 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123230R
Référence Sonepar : 03861005615
EAN : 8435402648604
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20