« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123230Z - Swap L Supercri 7W Dim Dali/Pu
Swap L Supercri 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>97 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123230Z
Référence Sonepar : 03861005618
EAN : 8435402648635
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20