« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3123232R - Swap L Supercri 7W Dim Dali/Pu
Swap L Supercri 7W Dim Dali/Push 4000K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3123232R
Référence Sonepar : 03861005627
EAN : 8435402648727
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20