« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3124210Z - Swap Xl Supercri 7W 2700K Z
Swap XL Non Dim Supercri 7W 2700K IP20 CRI>97 Aluminium
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3124210Z
Référence Sonepar : 03861005636
EAN : 8435402648819
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Aluminium - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20