« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3124212R - Swap Xl Supercri 7W 4000K R
Swap Xl Non Dim Supercri 7W 4000K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3124212R
Référence Sonepar : 03861005645
EAN : 8435402648901
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20