« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3124230R - Swap Xl Supercri 7W Dim Dali/P
Swap Xl Supercri 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>97 Rouge
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3124230R
Référence Sonepar : 03861005669
EAN : 8435402649144
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Rouge - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20