« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3124230W - Swap Xl Supercri 7W Dim Dali/P
Swap Xl Supercri 7W Dim Dali/Push 2700K IP20 CRI>97 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3124230W
Référence Sonepar : 03861005670
EAN : 8435402649151
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: DALI / Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20