« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3130011WT - Puck Recessed S 3000K Wt
Puck Recessed S 3000K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3130011WT
Référence Sonepar : 03861266786
EAN : 8435402667926
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 700 Lm - 5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20