« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3142012WT - Puck Recessed Ip54 L 4000K Wt
Puck Recessed IP54 L 4000K CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3142012WT
Référence Sonepar : 03861268178
EAN : 8435402681786
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Texturé - 1640 Lm - 12 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP54