« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3162210N - Swap Asymm M Supercri 7W 2700K
Swap Asymmetric M Non Dim Supercri 7W 2700K IP20 CRI>97 Noir
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3162210N
Référence Sonepar : 03861007185
EAN : 8435402664383
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 770 Lm - 7 W - 2700 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20