« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3162211W65 - Swap Ip65 Asymm M Supercri 7W
Swap IP65 Asymmetric M Supercri 7W 3000K CRI>97 Blanc
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3162211W65
Référence Sonepar : 03861400645
EAN : 8435694006458
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 800 Lm - 7 W - 3000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP65