« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3163212G - Swap Asymm L Supercri 7W 4000K
Swap Asymmetric L Non Dim Supercri 7W 4000K IP20 CRI>97 Or
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3163212G
Référence Sonepar : 03861005697
EAN : 8435402649427
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Or - 820 Lm - 7 W - 4000 K - CRI>97 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20