« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3172101N - Black Foster 2 Spot 3000K N
Black Foster Custom 2 Spot 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3172101N
Référence Sonepar : 03861300119
EAN : 8435633001193
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 420 Lm - 4,2 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20