« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3173002N - Black Foster 3 Flood 4000K N
Black Foster Custom 3 Flood 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3173002N
Référence Sonepar : 03861267178
EAN : 8435402671787
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 750 Lm - 6,3 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20