« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3173100N - Black Foster 3 Spot 2700K N
Black Foster Custom 3 Spot 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3173100N
Référence Sonepar : 03861300123
EAN : 8435633001230
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 570 Lm - 6,3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20