« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3174001N - Black Foster 5 Flood 3000K N
Black Foster Custom 5 Flood 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3174001N
Référence Sonepar : 03861267180
EAN : 8435402671800
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 1050 Lm - 10,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20