« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3175000N - Black Foster 10 Flood 2700K N
Black Foster Custom 10 Flood 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3175000N
Référence Sonepar : 03861266672
EAN : 8435402666721
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 1900 Lm - 21 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20