« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3175001N - Black Foster 10 Flood 3000K N
Black Foster Custom 10 Flood 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3175001N
Référence Sonepar : 03861267181
EAN : 8435402671817
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 2100 Lm - 21 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20