« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3175102N - Black Foster 10 Spot 4000K N
Black Foster Custom 10 Spot 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3175102N
Référence Sonepar : 03861300139
EAN : 8435633001391
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 2500 Lm - 21 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20