« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3176000N - Black Foster 15 Flood 2700K N
Black Foster Custom 15 Flood 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3176000N
Référence Sonepar : 03861267183
EAN : 8435402671831
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 2850 Lm - 31,5 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20