« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3176001N - Black Foster 15 Flood 3000K N
Black Foster Custom 15 Flood 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3176001N
Référence Sonepar : 03861267184
EAN : 8435402671848
Description
Catégorie: CUSTOM SYSTEMS - Couleur: Noir Mat - 3150 Lm - 31,5 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim / DALI / Push / 1-10V - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20