« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3181012N - Black Foster Tri 1 Flood 4000K
Black Foster Trimless 1 Flood 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3181012N
Référence Sonepar : 03861267186
EAN : 8435402671862
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 250 Lm - 2,1 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20