« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3181110N - Black Foster Tri 1 Spot 2700K
Black Foster Trimless 1 Spot 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3181110N
Référence Sonepar : 03861300147
EAN : 8435633001476
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 190 Lm - 2,1 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20