« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3182112N - Black Foster Tri 2 Spot 4000K
Black Foster Trimless 2 Spot 4000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3182112N
Référence Sonepar : 03861300163
EAN : 8435633001636
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 500 Lm - 4,2 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20