« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3185111N - Black Foster Tri 10 Spot 3000K
Black Foster Trimless 10 Spot 3000K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3185111N
Référence Sonepar : 03861300233
EAN : 8435633002336
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 2100 Lm - 21 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20