« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3192010W - Black Foster Rec 2 Flood 2700K
Black Foster Recessed 2 Flood 2700K IP20 CRI>90 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3192010W
Référence Sonepar : 03861400974
EAN : 8435694009749
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 380 Lm - 4,2 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20