« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3193012W - Black Foster Rec 3 Flood 4000K
Black Foster Recessed 3 Flood 4000K IP20 CRI sup 90 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3193012W
Référence Sonepar : 03861400985
EAN : 8435694009855
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 750 Lm - 6,3 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20