« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3193110N - Black Foster Rec 3 Spot 2700K
Black Foster Recessed 3 Spot 2700K IP20 CRI>90 N
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3193110N
Référence Sonepar : 03861300315
EAN : 8435633003159
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir Mat - 570 Lm - 6,3 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20