« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3195020W - Black Foster Rec 2X2 Flood Dim
Black Foster Recessed 2X2 Flood Dim Push 2700K IP20 CRI>90 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3195020W
Référence Sonepar : 03861401451
EAN : 8435694014514
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 760 Lm - 8,4 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20