« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3195022W - Black Foster Rec 2X2 Flood Dim
Black Foster Recessed 2X2 Flood Dim Push 4000K IP20 CRI>90 W
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3195022W
Référence Sonepar : 03861401457
EAN : 8435694014576
Description
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc Mat - 1000 Lm - 8,4 W - 4000 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Push - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20