« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Arkoslight - A3230010WT-S - Plus 48V Short 2700K Wt
Plus 48V Short Non Dim 2700K IP20 CRI>90 Blanc Texturé
Fabricant : Arkoslight
Réf. fabricant : A3230010WT-S
Référence Sonepar : 03861269825
EAN : 8435402698258
Description
Catégorie: TRACKLIGHTS - Couleur: Blanc Texturé - 1920 Lm - 18 W - 2700 K - CRI>90 - Variation d’intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >55.000h - IP20